Szczypce montażowe
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce montażowe
K1035.120.115
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
KNIP ELEKTRONICATANG 35 3521-115MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
K1035.120.115
Izolowany
Tak
Kształt
Prosty
Waga
59
Długość (mm)
115
Kształt ściskany
Kompresja trapezowa
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Kształt
Prosty
Waga
59
Długość (mm)
115
Kształt ściskany
Kompresja trapezowa
Materiał
Stal
Szerokość głowicy (mm)
4
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Testowane pod kątem ESD
Tak
Osłona uchwytu
Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca
Bez pokrycia
Kute
Tak
Marka
Knipex
Waga na sztukę (g)
50
Type
Electronics Pliers
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . półokrągłe szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.5mm- Szerokość główki (A): 11.0mm
Numery artykułów
Numer artykułu
K1035.120.115
EAN
4003773016724
UBB
419100230210
UNSPSC
27112126
Artykuł producenta nr
35 21 115