text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRONICATANG 35 3512ESD 115MM


Szczypce dla elektroników ESD. Główka starannie zaokrąglona: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Wysokie, smukłe tuleje dla precyzyjnego i wygodnego chwytu między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Po

Numer artykułu K1035.215.115
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 71
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 71
Długość (mm) 115
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 4
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 60
Type ESD Electronics Pliers

Opis

Szczypce dla elektroników ESD. Główka starannie zaokrąglona: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Wysokie, smukłe tuleje dla precyzyjnego i wygodnego chwytu między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. . płaskie, szerokie szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 4,0 mm- Szerokość główki (A): 11,0 mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 35 12 115 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.