text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRONICATANG 35 3511-115MM


Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt

Numer artykułu K1035.110.115
Izolowany Tak
Waga 61
Długość (mm) 115
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 61
Długość (mm) 115
Materiał Stal
Szerokość głowicy (mm) 4
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Bez pokrycia
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Type Electronics Pliers

Opis

Szczypce dla elektroników Wytrzymała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem. Starannie zaokrąglona główka: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. . płaskie, szerokie szczęki. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 4,0 mm- Szerokość główki (A): 11,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1035.110.115
EAN 4003773016694
UBB 419100230137
UNSPSC 27112126
Artykuł producenta nr 35 11 115
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.