text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7871ESD 125MM


Electronic Super Knips® ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnących zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną drut blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Ze sprężyną rozwierającą i ogranicznikiem rozwarcia. z łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanego wypadania końcówek ciętego drutu. krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. specjalna stal narzędziowa, czerniona. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2 mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,2 - 1,6 mm- Długość szczęk (B): 9 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5 mm- Szerokość główki (A): 13,5 mm- ESD: tak

Numer artykułu K1078.175.125
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 13.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8203200000
Type ESD Electronic Side Cutter with Burnished

Opis

Electronic Super Knips® ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnących zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną drut blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Ze sprężyną rozwierającą i ogranicznikiem rozwarcia. z łapaczem ołowiu - brak niekontrolowanego wypadania końcówek ciętego drutu. krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. specjalna stal narzędziowa, czerniona. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2 mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,2 - 1,6 mm- Długość szczęk (B): 9 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5 mm- Szerokość główki (A): 13,5 mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1078.175.125
EAN 4003773025191
UBB 240104304946
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 78 71 125 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.