text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7831-125MM


Electronic Super Knips® Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną przewody blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia najbardziej precyzyjne cięci

Numer artykułu K1078.130.125
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 12.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Opis

Electronic Super Knips® Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną przewody blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność. Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Ze sprężyną rozwierającą i ogranicznikiem rozwarcia. z wąską główką. krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. specjalna stal narzędziowa, czerniona. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0,2 - 1mm- Długość szczęk (B): 9mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Szerokość główki (A): 12,5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 78 31 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.