text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 78 7813-125MM


Electronic Super Knips® Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną przewody blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia najbardziej precyzyjne cięci

Numer artykułu K1078.310.125
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 13.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 50
Type Electronic Side Cutter with Polished

Opis

Electronic Super Knips® Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną przewody blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność. Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Sprężyna rozwierająca i ogranicznik rozwarcia. Łapacz ołowiu - brak niekontrolowanego wypadania końcówek ciętego drutu. Twardość krawędzi tnącej ok. 54 HRC. Stal narzędziowa INOX. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.0mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0.2 - 1.6mm- Długość szczęk (B): 9mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7.5mm- Szerokość główki (A): 13.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 78 13 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.