Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Szczypce dla elektroników ESD. Główka starannie zaokrąglona: brak ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić materiał. rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne - rozpraszające. Wysokie, smukłe tulejki do precyzyjnego i wygodnego chwytania między kciukiem a palcem wskazującym. . Gładko szlifowane powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez uszkodzeń. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. . Półokrągłe szczęki pod kątem 45°. - Długość szczęk (B): 22,5 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 6,5 mm- Szerokość końcówek (E): 2,0 mm- Grubość końcówek (F): 1.5mm- Szerokość główki (A): 11.0mm- Wymiary kąt: 45- ESD: tak