text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR DIAG CUT NIPPERS 76 7681-125

Numer artykułu K1076.180.125
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 14.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 80
Type Electronics Diagonal Cutter

Opis

Ostrze ukośne Z ostrymi, precyzyjnie wyrównanymi krawędziami tnącymi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. Szczególnie stożkowa głowica z małym skosem do pracy w ograniczonych przestrzeniach (wiązki kablowe, przewody wielodrutowe). - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1.3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.8mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.4 - 1.7mm- Długość szczęk (B): 16mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 9mm- Szerokość głowicy (A): 14,5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1076.180.125
EAN 4003773040644
UBB 419104288578
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 76 81 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.