text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP ELECTR DIAG CUT NIPPERS 76 7612-125


Ostrze ukośne Z ostrymi, precyzyjnie wyrównanymi krawędziami tnącymi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. Połączenie na zakładkę z ukosowaniem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,4 - 3mm- Długość szczęk (B): 16mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 9mm- Szerokość głowicy (A): 14.5mm

Numer artykułu K1076.210.125
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 14.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru 8203200000
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Opis

Ostrze ukośne Z ostrymi, precyzyjnie wyrównanymi krawędziami tnącymi. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 63 HRC. Połączenie na zakładkę z ukosowaniem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,4 - 3mm- Długość szczęk (B): 16mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 9mm- Szerokość głowicy (A): 14.5mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 76 12 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.