Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Precision Electronics Diagonal Cutter Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również bez skosu do cięcia w jednej płaszczyźnie. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Około 20% lżejsze niż konwencjonalne szczypce dla elektroników. Przykręcany przegub ze starannie wykonanymi powierzchniami przegubu zapewnia równomierny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Płynnie działająca podwójna sprężyna zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Ergonomicznie zoptymalizowane rękojeści wielokomponentowe. minigłowica. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8 mm- Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0,1 - 1,3mm- Długość szczęk (B): 6,5 mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 6,5 mm- Szerokość głowicy (A): 9 mm