text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115 MM


Precision Electronics Side Cutter ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również w wersji bez skosu do

Numer artykułu 0D064308
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 6.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

Opis

Precision Electronics Side Cutter ESD Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Rękojeści odprowadzające ładunki elektryczne. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również w wersji bez skosu do cięcia w jednej płaszczyźnie. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Około 20% lżejsze niż konwencjonalne szczypce dla elektroników. Przykręcany przegub ze starannie wykonanymi powierzchniami przegubu zapewnia równomierny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Płynnie działająca podwójna sprężyna zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Ergonomicznie zoptymalizowane rękojeści wielokomponentowe. Okrągła główka. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,0 mm- Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0,1 - 1,7mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 6.5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0D064308
EAN 4003773061533
UBB 500513352012
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 79 22 125 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.