text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość

Numer artykułu 2P734091
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 202
Długość (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 202
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczypce wyposażone w zaczep do mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość powierzchni chwytającej (L4): 23.0mm- Długość szczęki (L3): 73.0mm- Szerokość główki (W3): 18mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 26 22 200 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.