text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość

Numer artykułu 0L367126
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 200
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Waga 200
Długość (mm) 200
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Opis

Szczypce tnące boczne Snipe Nose Półokrągłe, długie, zwężane szczęki. Odporne na odkształcenia, elastyczne, precyzyjne końcówki. Odpowiednie do precyzyjnego chwytania i cięcia, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczypce wyposażone w zaczep do mocowania systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3,0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 73.0mm- Szerokość głowicy (W3): 18 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 26 12 200 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.