text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 7 9778-180MM


Szczypce do zaciskania tulejek kablowych o lekkiej i smukłej konstrukcji. Łatwe zaciskanie dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228 część 1 + 4 od 0,25 do 16 mm². Zaciskanie w oznaczonych półokrągłych matrycach zapewnia niezawodne połączenia między tuleją a przewodem. 9 szczególnie głębokich matryc ze sto

Numer artykułu K1177.178.180
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 180
Przekrój (mm²) 0.25 - 16
Zakres AWG 23 - 5
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 180
Przekrój (mm²) 0.25 - 16
Zakres AWG 23 - 5
Marka Knipex

Opis

Szczypce do zaciskania tulejek kablowych o lekkiej i smukłej konstrukcji. Łatwe zaciskanie dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228 część 1 + 4 od 0,25 do 16 mm². Zaciskanie w oznaczonych półokrągłych matrycach zapewnia niezawodne połączenia między tuleją a przewodem. 9 szczególnie głębokich matryc ze stożkowymi powierzchniami bocznymi. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,25 - 16,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 9- AWG: 24 - 6- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 78 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.