text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 6 9761A-145MM


Szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 2,5 mm². Zaciskanie w oznaczonych matrycach trapezowych zapewnia niezawodne połączenia między tuleją a przewodem. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,25 - 2,5 mm²- Liczba profili zaciskania:

Numer artykułu K1176.161.145
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 145
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Przekrój (mm²) 0.25 - 2.5
Zakres AWG 23 - 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 145
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Przekrój (mm²) 0.25 - 2.5
Zakres AWG 23 - 13
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 140
Type Crimping Pliers with Plastic Coated Handle

Opis

Szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 2,5 mm². Zaciskanie w oznaczonych matrycach trapezowych zapewnia niezawodne połączenia między tuleją a przewodem. - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,25 - 2,5 mm²- Liczba profili zaciskania: 4- AWG: 24 - 14

Numery artykułów

Numer artykułu K1176.161.145
EAN 4003773035558
UBB 419105070496
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 61 145 A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.