text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 230MM


KNIPEX PreciForce® Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej zmniejszającej zmęczenie operatora. Dobra obsługa dzięki korzystnej pozycji uchwytu, niskiej wadze, kompaktowej konstrukcji i ergonomicznie ukształtowanym uchwytom. Matryca zaciskająca nie jest wymienna. - Zastosowanie: izolowane i nieizolowane tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,25 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 5- AWG: 24 - 10

Cikkszám 0Z531927
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.25 - 6
Zakres AWG 23 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.25 - 6
Zakres AWG 23 - 10
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type Crimping Pliers

Leírás

KNIPEX PreciForce® Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej zmniejszającej zmęczenie operatora. Dobra obsługa dzięki korzystnej pozycji uchwytu, niskiej wadze, kompaktowej konstrukcji i ergonomicznie ukształtowanym uchwytom. Matryca zaciskająca nie jest wymienna. - Zastosowanie: izolowane i nieizolowane tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,25 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 5- AWG: 24 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 38
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.