Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do zaciskania tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1 + 4. Samoregulująca się adaptacja do żądanego rozmiaru tulejki: brak błędnych zaciśnięć spowodowanych użyciem niewłaściwej matrycy. Przednie wprowadzanie tulejek kablowych do szczypiec. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej, która redukuje zmęczenie podczas pracy. Poręczny kształt i niska waga zapewniają wysoki komfort obsługi. Zatwierdzone zaciskanie zgodnie z UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. kompresja od 0,08 do 10,0 i 16,0 mm² w jednym profilu. z dźwignią wyboru do ustawiania obszaru zaciskania na 0,08 - 10 mm² lub 16 mm². - Zastosowanie: Tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,08 - 10 / 16 mm²- Liczba profili zaciskania: 1- AWG: 28 - 6