text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-13-250MM


Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fab

Numer artykułu K1175.263.250
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 250
Kształt ściskany Inny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.5 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 250
Kształt ściskany Inny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.5 - 10
Zakres AWG 20 - 7
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 540
Type Crimping Pliers

Opis

Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Obsługa oburęczna ułatwiająca zaciskanie przewodów o dużych średnicach. Łatwa obsługa dzięki dobrze wyważonemu środkowi ciężkości, pochylonej głowicy i ergonomicznie ukształtowanym uchwytom. Matryca do zaciskania nie jest wymienna. - Zastosowanie: zaciski nieizolowane- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 10 mm²- Liczba profili zaciskania: 4- AWG: 20 - 8

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.263.250
EAN 4003773048084
UBB 500500855837
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 52 13
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.