text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-09-250MM


Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fab

Numer artykułu K1175.259.220
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 250
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 10 - 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 250
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 10 - 25
Zakres AWG 7 - 3
Marka Knipex

Opis

Szczypce do zaciskania do bezlutowych połączeń elektrycznych. Pomysłowa przekładnia dźwigniowa redukuje siłę dłoni do 30% w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do zaciskania. Niezmiennie wysoka jakość zaciskania dzięki precyzyjnym matrycom i mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Obsługa oburęczna ułatwiająca zaciskanie przewodów o dużych średnicach. Łatwa obsługa dzięki dobrze wyważonemu środkowi ciężkości, pochylonej głowicy i ergonomicznie ukształtowanym uchwytom. Matryca do zaciskania nie jest wymienna. - Zastosowanie: izolowane i nieizolowane tulejki kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 10 / 16 / 25 mm²- Liczba profili zaciskania: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 52 09
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.