text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9751-10-190MM


Szczypce do zaciskania wtyków zachodnich do kabli danych w telekomunikacji i sieciach. Do zaciskania 6- i 8-biegunowych wtyków zachodnich typu RJ 11/12 i RJ 45. Długa konstrukcja z obcinakiem długości i nożem do zdejmowania izolacji z nieekranowanych taśmowych kabli telefonicznych. Szybkie cięcie i zdejmowanie izolacji z kabli CAT dzięki wysokiej jakości ostrzom. Precyzyjny proces zaciskania dzięki zaciskaniu równoległemu. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu ograniczającemu zmęczenie operatora. - Pojemność: RJ 11/12 (6-biegunowy) 9,65 mm RJ 45 (8-biegunowy) 11,68 mm- Liczba profili zaciskania: 2- Zakres zastosowań: Wtyki zachodnie

Numer artykułu K1175.000.105
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 190
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Z funkcją paskowania Tak
Odpowiedni dla wtyczki RJ Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 190
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Z funkcją paskowania Tak
Odpowiedni dla wtyczki RJ Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 311
Kod towaru 8203200000
Type Crimping Pliers

Opis

Szczypce do zaciskania wtyków zachodnich do kabli danych w telekomunikacji i sieciach. Do zaciskania 6- i 8-biegunowych wtyków zachodnich typu RJ 11/12 i RJ 45. Długa konstrukcja z obcinakiem długości i nożem do zdejmowania izolacji z nieekranowanych taśmowych kabli telefonicznych. Szybkie cięcie i zdejmowanie izolacji z kabli CAT dzięki wysokiej jakości ostrzom. Precyzyjny proces zaciskania dzięki zaciskaniu równoległemu. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu ograniczającemu zmęczenie operatora. - Pojemność: RJ 11/12 (6-biegunowy) 9,65 mm RJ 45 (8-biegunowy) 11,68 mm- Liczba profili zaciskania: 2- Zakres zastosowań: Wtyki zachodnie

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 51 10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.