text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 180MM


Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do tulejek kablowych do 16 mm². Automatycznie dopasowują się do rozmiaru tulejki kablowej, zapewniając precyzyjne i szybkie zaciskanie. Zaciskanie tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1+4. Zatwierdzenie UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej, zmniejszającej zmęczenie operatora. Wąska szerokość rękojeści. Ergonomiczna i wygodna rękojeść, płynna praca i niewielka waga. Specjalnej jakości stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju. Z sześciokątnym zaciskiem. Również do podwójnych tulejek kablowych do 2 x 10 mm² lub 2 x AWG 8.

Numer artykułu K1175.364.180
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 180
Kształt ściskany Hexagon
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.08 - 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość (mm) 180
Kształt ściskany Hexagon
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) 0.08 - 16
Zakres AWG 28 - 6
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru 8203200000
Type Crimping Pliers

Opis

Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych Do tulejek kablowych do 16 mm². Automatycznie dopasowują się do rozmiaru tulejki kablowej, zapewniając precyzyjne i szybkie zaciskanie. Zaciskanie tulejek kablowych zgodnie z normą DIN 46228, części 1+4. Zatwierdzenie UL w połączeniu z tulejkami przewodowymi KNIPEX 97 99 330 - 399. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Narzędzia zostały precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce. Optymalne przenoszenie siły dzięki dźwigni przełączającej, zmniejszającej zmęczenie operatora. Wąska szerokość rękojeści. Ergonomiczna i wygodna rękojeść, płynna praca i niewielka waga. Specjalnej jakości stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju. Z sześciokątnym zaciskiem. Również do podwójnych tulejek kablowych do 2 x 10 mm² lub 2 x AWG 8.

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 53 14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.