text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979022


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z

Numer artykułu K1189.090.022
Zastosowanie Inny
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Z narzędziem Tak
Izolowane złącza kablowe Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Inny
Przekrój (mm²) 0.5 - 6
Z narzędziem Tak
Izolowane złącza kablowe Tak
Marka Knipex

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z 6 tackami na złącza. Z asortymentem standardowych złączy kablowych. z automatycznym ściągaczem izolacji KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). ze szczypcami do zaciskania KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (do izolowanych końcówek i złączy wtykowych). systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatic Insulation Stripper (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Crimping Pliers (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Butt Connectors, insulated Yellow (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x złącza doczołowe KNIPEX, izolowane, niebieskie (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x złącza doczołowe KNIPEX, izolowane, czerwone (25 x 0,5-1 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, oczkowe Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x złącza kablowe KNIPEX, Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x końcówki kablowe KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x końcówki kablowe KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x końcówki kablowe KNIPEX Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 90 22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.