text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979010


Asortyment złączek zaciskowych w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej

Numer artykułu K1189.001.800
Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1840
Type Crimp Assortment Box

Opis

Asortyment złączek zaciskowych w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem lub bez. Z samoregulującym ściągaczem izolacji 12 40 200. Z samoregulującymi szczypcami do zaciskania tulejek kablowych 97 53 04. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 12 40 200 samoregulujący ściągacz izolacji KNIPEX (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 04 samoregulujące szczypce zaciskowe KNIPEX do tulejek kablowych z dostępem bocznym (0,08 - 10 + 16 mm²), 50 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22/12 mm (10 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu K1189.001.800
EAN 4003773046202
UBB 419789912591
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 90 10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.