text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP CRIMP ASS 979009


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem lub bez. Z samoregulującymi szczypcami do zaciskania tulejek kablowych 97 53 04. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 53 04 KNIPEX Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych z bocznym dostępem (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22/12 mm (10 mm²),

Numer artykułu K1189.001.795
Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1211.9
Kod towaru 8203200000
Type Crimp Assortment

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem lub bez. Z samoregulującymi szczypcami do zaciskania tulejek kablowych 97 53 04. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 53 04 KNIPEX Samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych z bocznym dostępem (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22/12 mm (10 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 90 09
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.