text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979005


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z

Numer artykułu K1189.001.775
Z narzędziem Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1560
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Nieizolowane końcówki kablowe Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1560
Type Crimp Assortment Box

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwieranie lub zamykanie systainera® jednym obrotem i podłączanie do drugiego systainera®. Otwieranie po podłączeniu: szybki i łatwy dostęp do zawartości bez rozłączania. Dwie plastikowe wkładki, które można układać jedna na drugiej, każda z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z/ bez kołnierza. ze szczypcami do zaciskania tulejek kablowych 97 71 180. tulejek kablowych bez kołnierza. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 71 180 KNIPEX Szczypce do zaciskania tulejek kablowych (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Nieizolowane tulejki kablowe 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Nieizolowane tulejki kablowe 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Nieizolowane tulejki kablowe 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Nieizolowane tulejki kablowe 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Króćce z drutu nieizolowanego 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Króćce z drutu nieizolowanego 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Króćce z drutu nieizolowanego 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Króćce z drutu nieizolowanego 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Króćce z drutu nieizolowanego 9 mm (150 x 4 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 90 05
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.