text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS VDE 250 MM


KNIPEX Cobra® VDE Regulacja poprzez przesunięcie jednej szczęki bezpośrednio na obrabiany przedmiot: szybka, niezawodna i wygodna obsługa. Precyzyjna regulacja: umożliwia optymalne dopasowanie do elementów o różnych rozmiarach i wygodną pozycję uchwytu. Dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom głowicy i powierzchni złącza. Samo

Numer artykułu 4B894280
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Cobra® VDE Regulacja poprzez przesunięcie jednej szczęki bezpośrednio na obrabiany przedmiot: szybka, niezawodna i wygodna obsługa. Precyzyjna regulacja: umożliwia optymalne dopasowanie do elementów o różnych rozmiarach i wygodną pozycję uchwytu. Dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom głowicy i powierzchni złącza. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 24- Możliwości dla rur (średnica): Ø 2 cale- Pojemność dla nakrętek: 46 mm- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 50 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 4B894280
EAN 4003773071495
UBB 500513348325
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 87 26 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.