text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS 125 MM


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numer artykułu 0A580029
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Maks. otwarcie policzków (mm) 27
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Maks. otwarcie policzków (mm) 27
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Marka Knipex
Type Water Pump Pliers

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 13- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 in- Pojemność dla nakrętek: 27mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 29mm

Numery artykułów

Numer artykułu 0A580029
EAN 4003773073949
UBB 500513348242
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 87 03 125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.