text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA GREY 250MM


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: nie ślizgają się na obrabianym przedmiocie i wymagają niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numero articolo 2S609346
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Confezionato per 1

Specifiche

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 250
Maks. otwarcie policzków (mm) 46
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Marka Knipex
Type Water Pump Pliers

Descrizione

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: nie ślizgają się na obrabianym przedmiocie i wymagają niewielkiej siły. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Pozycje regulacji: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Pojemność dla nakrętek: 46mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 50mm- System ochrony przed upadkiem z wysokości: tak

Numeri di articolo

Numero articolo 2S609346
EAN 4003773080152
UBB 500641771117
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  87 02 250 T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.