KNIPEX CoBolt® S Niezwykle wysoka wydajność cięcia w wygodnej długości 160 mm. Mała, smukła główka zapewnia doskonałą dostępność. Kompaktowe i wydajne: tnie śruby, gwoździe, nity itp. Wytrzymała, hartowana indukcyjnie krawędź tnąca do cienkiego, twardego drutu, śrub i sprężyn. Twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki wydajnemu mechanizmowi dźwigniowemu. Brak poślizgu ciętego materiału dzięki laserowej krawędzi tnącej. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutów od Ø 1,0 mm. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 5,3 mm- Możliwości cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 4,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.0mm