text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 202 MM


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Wytrzymałe przy pracy ciągłej, do 10 razy dłuższa żywotność. Precyzyjne, płynnie działające złącze śrubowe. Kute. Duże powierzchnie styku na końcówka

Numer artykułu 7O327361
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 130
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 130
Zakres mocowania (mm) 3 - 10
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Marka Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Z wkładanymi końcówkami zapewniającymi niezawodną pracę. Wytrzymałe przy pracy ciągłej, do 10 razy dłuższa żywotność. Precyzyjne, płynnie działające złącze śrubowe. Kute. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Wąska główka umożliwia stosowanie w ograniczonych przestrzeniach. Wewnętrzna sprężyna otwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Rękojeści z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego. z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozszerzeniem (regulowanym za pomocą ogranicznika). regulacja za pomocą śruby sześciokątnej. idealne do produkcji seryjnej, ponieważ skutecznie zapobiegają nadmiernemu rozszerzaniu się pierścieni.

Numery artykułów

Numer artykułu 7O327361
EAN 4003773061755
UBB 500513346915
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 41 A01
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.