Szczypce proste do pierścieni osadczych zewnętrznych
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do pierścieni osadczych
Szczypce proste do pierścieni osadczych zewnętrznych
0V585693
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
KNIP CIRCLIP PLIERS 185 MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0V585693
Konstrukcja
Prosty
Izolowany
Tak
Ze sprężyną
Tak
Długość (mm)
180
Zakres mocowania (mm)
19 - 60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prosty
Izolowany
Tak
Ze sprężyną
Tak
Długość (mm)
180
Zakres mocowania (mm)
19 - 60
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących
Tak
Marka
Knipex
Type
Precision Circlip Pliers
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na uchwytach. z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozszerzeniem (regulowanym za pomocą ogranicznika). regulacja za pomocą śruby sześciokątnej. idealne do produkcji seryjnej, ponieważ skutecznie zapobiega nadmiernemu rozszerzaniu się pierścieni.
Numery artykułów
Numer artykułu
0V585693
EAN
4003773073901
UBB
500513346428
UNSPSC
27112140
Artykuł producenta nr
49 31 A2