text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KNIP CIRCLIP PLIERS 147 MM


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoś

Numer artykułu 3Y118510
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 12 - 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 12 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Marka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozszerzeniem (regulowanym za pomocą ogranicznika). regulacja za pomocą śruby sześciokątnej. idealne do produkcji seryjnej, ponieważ skutecznie zapobiega nadmiernemu rozszerzaniu się pierścieni.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y118510
EAN 4003773073864
UBB 500513346006
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 31 J1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.