text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 145 MM

Numer artykułu 5L742530
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 10 - 25

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 140
Zakres mocowania (mm) 10 - 25
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Marka Knipex
Type Precision External Circlip Pliers

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych o dużej wytrzymałości w pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjne, bezluzowe działanie szczypiec. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zamknięta. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na uchwytach. z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozszerzeniem (regulowanym za pomocą ogranicznika). regulacja za pomocą śruby sześciokątnej. idealne do produkcji seryjnej, ponieważ skutecznie zapobiega nadmiernemu rozszerzaniu się pierścieni.

Numery artykułów

Numer artykułu 5L742530
EAN 4003773073895
UBB 500513345768
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 49 31 A1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.