text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PLIERS 25 2502-160MM


Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9.0mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Artikelnummer K1025.200.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Długość (mm) 160
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 130
Kod towaru 8203200000
Type Radio Pliers

Omschrijving

Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 9.0mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 2.5mm- Długość szczęk (L3): 50.0mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1025.200.160
EAN 4003773023166
UBB 419100384330
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 25 02 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.