Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Szczypce tnące boczne półokrągłe, o długich, zwężających się szczękach. Odpowiednie do drobniejszych prac związanych z chwytaniem i cięciem, również w łatwo i półtrudno dostępnych miejscach. Radełkowane powierzchnie chwytające. Z krawędziami tnącymi do miękkiego, średnio twardego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. Szczęki proste. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grubość szczęk (przegub) (T1): 8.0mm- Szerokość końcówek (W4): 2.5mm- Grubość końcówek (T2): 2.0mm- Długość szczęk (L3): 42.0mm- Szerokość główki (W3): 15mm