text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 951 9517-500MM


Nożyce do kabli o niskiej wadze i dużej dźwigni. Niska wymagana siła ręczna dzięki korzystnemu przełożeniu dźwigni i specjalnej geometrii ostrza. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Nieodpowiednie do drutu sta

Numer artykułu K1161.710.500
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 500
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Opis

Nożyce do kabli o niskiej wadze i dużej dźwigni. Niska wymagana siła ręczna dzięki korzystnemu przełożeniu dźwigni i specjalnej geometrii ostrza. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Nieodpowiednie do drutu stalowego i lin stalowych. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Regulowany przegub śrubowy. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 150 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 27 mm- AWG: 6/0- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1161.710.500
EAN 4003773026785
UBB 240106093786
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 17 500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.