text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 560 MM


Nożyce do kabli Nożyce do kabli z regulowanymi teleskopowymi uchwytami umożliwiającymi pozycjonowanie kątowe. W przypadku kabli o średnicy do 38 mm uchwyty można ustawić pod kątem, aby ustawić optymalną szerokość uchwytu, co sprawia, że nożyce nadają się również do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Wygodna praca dzięki mechanizmowi zapadkowemu i nis

Numer artykułu 6W301644
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 38
Maks. przekrój kabla (mm²) 280
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 570
Budowa/działanie Mechaniczny model grzechotki
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 38
Maks. przekrój kabla (mm²) 280
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 570
Budowa/działanie Mechaniczny model grzechotki
Konstrukcja uchwytu Inny
Z funkcją paskowania Tak
Marka Knipex
Type Cable Shear

Opis

Nożyce do kabli Nożyce do kabli z regulowanymi teleskopowymi uchwytami umożliwiającymi pozycjonowanie kątowe. W przypadku kabli o średnicy do 38 mm uchwyty można ustawić pod kątem, aby ustawić optymalną szerokość uchwytu, co sprawia, że nożyce nadają się również do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Wygodna praca dzięki mechanizmowi zapadkowemu i niskiej wadze. Wytrzymałe uchwyty teleskopowe wykonane z owalnych rurek aluminiowych, wysuwane do 770 mm w celu uzyskania maksymalnej siły nacisku na kable o dużych średnicach, chowane do 570 mm w celu zminimalizowania zapotrzebowania na miejsce podczas transportu. Wymienna głowica tnąca. Szeroki zakres cięcia do maks. Ø 38 mm lub maks. 280 mm² (np. 4 x 70 mm² NYY) w kablach miedzianych i aluminiowych. Łatwiejsze, schludniejsze cięcie dzięki zoptymalizowanej geometrii krawędzi tnącej. Regulowane złącze śrubowe. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 280 mm²- Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: Ø 38mm- MCM: 550

Numery artykułów

Numer artykułu 6W301644
EAN 4003773071556
UBB 500513344282
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 95 32 038
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.