text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9531-280MM


Łatwa obsługa dzięki niskiej wadze i kompaktowej konstrukcji - może być używana nawet w ograniczonych przestrzeniach. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych o średnicy do 22 mm (380 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego, lin stalowych i przewodów drobnożyłowych (bardzo elastycznych). Precyzyjnie szlifowan

Numer artykułu K1163.132.280
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 52
Maks. przekrój kabla (mm²) 380
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 280
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 52
Maks. przekrój kabla (mm²) 380
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 280
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 740
Type Cable Cutter

Opis

Łatwa obsługa dzięki niskiej wadze i kompaktowej konstrukcji - może być używana nawet w ograniczonych przestrzeniach. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych o średnicy do 22 mm (380 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego, lin stalowych i przewodów drobnożyłowych (bardzo elastycznych). Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Obsługa jedną ręką za pomocą mechanizmu zapadkowego. Dwustopniowy napęd zapadkowy ułatwiający cięcie. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. stała rękojeść z podparciem umożliwiającym odłożenie szczypiec podczas cięcia. odpowiednie do aluminiowych kabli sektorowych o przekroju do 4 x 150 mm². karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 380 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 52 mm- MCM: 750

Numery artykułów

Numer artykułu K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 31 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.