text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Obcinak do kabli Do pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych, a także kabli wielodrutowych - również w osłonie z twardej gumy lub tworzywa sztucznego. Nie nadaje się do drutu stalowego, lin stalowych i przewodów drobnożyłowych (bardzo elastycznych). Nadaje się również do kabli z żelaznym wzmocnieniem powłoki. Niewielka siła potrzebna do cięcia

Numer artykułu 7P914885
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 60
Maks. przekrój kabla (mm²) 740
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 630
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 60
Maks. przekrój kabla (mm²) 740
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 630
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Z funkcją paskowania Tak
Marka Knipex
Type Cable Cutter

Opis

Obcinak do kabli Do pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych, a także kabli wielodrutowych - również w osłonie z twardej gumy lub tworzywa sztucznego. Nie nadaje się do drutu stalowego, lin stalowych i przewodów drobnożyłowych (bardzo elastycznych). Nadaje się również do kabli z żelaznym wzmocnieniem powłoki. Niewielka siła potrzebna do cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu. Wysoka wydajność cięcia dzięki obsłudze oburęcznej i mechanizmowi zapadkowemu. Ostrze można otworzyć w dowolnej pozycji cięcia. Długość rękojeści z wielopozycyjną regulacją w zakresie 400 - 610 mm (krótka długość transportowa, indywidualne dostosowanie do warunków pracy). długość narzędzia: 600 - 810 mm. waga tylko ok. 3820 g. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 740 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 60 mm- MCM: 1.400

Numery artykułów

Numer artykułu 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 95 32 060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.