text.skipToContent text.skipToNavigation

Mata izolacyjna Knipex Guma 1000 x 1000 x 1mm


Tkanina osłonowa Dla dodatkowej ochrony podczas pracy pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem. Data ważności: patrz etykieta na produkcie. - Grubość: 1,0 mm- Wymiary: 1.000 x 1.000mm

Numer artykułu K1367.999.999
Szerokość 1000
Grubość (mm) 1
Długość (mm) 1000
Z warstwą antypoślizgową Nie
Na rolce Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 1000
Grubość (mm) 1
Długość (mm) 1000
Z warstwą antypoślizgową Nie
Na rolce Tak
Przezroczysty Nie
Dla napięcia nominalnego do (V) 1000
Wersja jako basen Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1940

Opis

Tkanina osłonowa Dla dodatkowej ochrony podczas pracy pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem. Data ważności: patrz etykieta na produkcie. - Grubość: 1,0 mm- Wymiary: 1.000 x 1.000mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1367.999.999
EAN 4003773026617
UBB 240185162114
UNSPSC 27112102
Artykuł producenta nr 98 67 10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.