text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AFSTRIPT AUT 12 1202-195MM


Precyzyjny ściągacz izolacji do ściągania izolacji z trudnych do usunięcia materiałów izolacyjnych wykonanych z PTFE, silikonu, Radox®, Kapton® i gumy, również wielowarstwowych. Druga para ostrzy niezawodnie przytrzymuje pozostałą izolację. Wymienne ostrze o kształcie dostosowanym precyzyjnie do danego przekroju przewodu. Z ogranicznikiem długości zapew

Numer artykułu K1012.012.002
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres taśmy AWG 32 - 14 AWG
Regulowana długość paska Tak
Średnica zakresu taśmy (mm) 0.03 - 2.08
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.03 - 2.08
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 447
Type Precision Insulation Stripper

Opis

Precyzyjny ściągacz izolacji do ściągania izolacji z trudnych do usunięcia materiałów izolacyjnych wykonanych z PTFE, silikonu, Radox®, Kapton® i gumy, również wielowarstwowych. Druga para ostrzy niezawodnie przytrzymuje pozostałą izolację. Wymienne ostrze o kształcie dostosowanym precyzyjnie do danego przekroju przewodu. Z ogranicznikiem długości zapewniającym stałą długość zdejmowania izolacji podczas powtarzalnej pracy. Z dodatkową prowadnicą kabla do dokładnego pozycjonowania kabla w obszarze zdejmowania izolacji ostrza. Kapton® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Huber & Suhner AG. - Zdolności ściągania izolacji w milimetrach kwadratowych: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm².

Numery artykułów

Numer artykułu K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Artykuł producenta nr 12 12 02
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.