text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AFSTRIPMES 1/2 1000V 9853 03 155MM


Nóż do ściągania izolacji Ergonomiczny kształt rękojeści z wygodną osłoną antypoślizgową. Szczególnie pewny chwyt dzięki antypoślizgowym, miękkim elementom. Wgłębienie na kciuk i haczyk na palec na końcu rękojeści zapewniają dobre przenoszenie siły podczas ciągnięcia ostrza. Przezroczysta nasadka ochronna. solidne, stałe ostrze hakowe. odpowiednie do okrągłych kabli. ostrze: specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju. - Długość ostrza: 28 mm- Promień: 7 mm- Testy VDE: tak

Numer artykułu K1353.001.770
Długość ostrza (mm) 28
Rozkładany Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ostrza Kształt haka
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 28
Rozkładany Nie
Całkowita długość (mm) 155
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ostrza Kształt haka
Z osłoną ochronną Tak
Materiał ostrza Inny
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 85
Kod towaru 82119200
Type Stripping Knife

Opis

Nóż do ściągania izolacji Ergonomiczny kształt rękojeści z wygodną osłoną antypoślizgową. Szczególnie pewny chwyt dzięki antypoślizgowym, miękkim elementom. Wgłębienie na kciuk i haczyk na palec na końcu rękojeści zapewniają dobre przenoszenie siły podczas ciągnięcia ostrza. Przezroczysta nasadka ochronna. solidne, stałe ostrze hakowe. odpowiednie do okrągłych kabli. ostrze: specjalna stal narzędziowa, hartowana w oleju. - Długość ostrza: 28 mm- Promień: 7 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1353.001.770
EAN 4003773026549
UBB 240185157916
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 98 53 03
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.