text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucze udarowe RED ROOSTER RRI-3700M


Numer artykułu 8N524139
Długość (mm) 250
Masa maszyny (kg) 6.8
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Maks. moment odkręcania (Nm) 2300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Masa maszyny (kg) 6.8
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4300
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Maks. moment odkręcania (Nm) 2300
Maks. moment dokręcania (Nm) 2300
Regulowany moment przyciągania Nie
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 36
Wymagana objętość powietrza 1200
Marka Red Rooster
Type Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8N524139
EAN 8717981414987
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-3700M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.