text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Impact Wrench 1/2" Square Drive 1000Nm 1/4" PT 7500RPM


Numer artykułu 7Y448855
Długość (mm) 162
Masa maszyny (kg) 2
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 1000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 162
Masa maszyny (kg) 2
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 1000
Maks. moment dokręcania (Nm) 1000
Regulowany moment przyciągania Nie
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 20
Wymagana objętość powietrza 720
Marka Red Rooster
Type Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y448855
EAN 8717981400799
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-2100M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.