text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucze płasko-oczkowe Facom 8X10-12X13


Klucze oczkowe grzechotkowe proste wielorozmiarowe: klucze bardzo wielofunkcyjne = 4 wymiary na klucz. Zysk na masie: 1 klucz w skrzynce narzędziowej zamiast 4. 4 wymiary metryczne na klucz: - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok zęba grzechotki co 5°. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2L798214
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 20.2
Szerokość główki duża (mm) 25.2
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 2L798214
EAN 3148517938304
UBB 500638538602
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64C.S1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.