text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz zapadkowy Rodac Super Mini 1/4” z napędem kwadratowym 34 Nm 260 obr.

Numer artykułu 4R678694
Szerokość 50
Wysokość 50
Długość (mm) 130
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 260
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala

Specyfikacje

Szerokość 50
Wysokość 50
Długość (mm) 130
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 260
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 34
Maks. moment dokręcania (Nm) 34
Model z grzechotką Tak
Wymagana objętość powietrza 108
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu 4R678694
EAN 8717659233957
UBB 500632160197
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr 1013300A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.