text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz z grzechotką Yokota dla przemysłu montażowego 8/9/10mm napęd kwadratowy 13Nm 1/4” PT 200RPM


Numer artykułu YRW-6YOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia Inny
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 13
Maks. moment dokręcania (Nm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia Inny
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 13
Maks. moment dokręcania (Nm) 13
Model z grzechotką Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 276
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 1267.875
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu YRW-6YOK
EAN 8717981127139
UBB 500619106478
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr YRW-6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.