text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz z grzechotką Rodac 1/2” z napędem kwadratowym 68Nm 150RPM


Numer artykułu 3M805682
Szerokość 48
Wysokość 57
Długość (mm) 256
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 68
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 48
Wysokość 57
Długość (mm) 256
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 68
Maks. moment dokręcania (Nm) 68
Model z grzechotką Tak
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu 3M805682
EAN 8717659232783
UBB 500632160767
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr RC590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.