text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz z grzechotką Gedore 3300844


Numer artykułu 8T559029
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 565
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 359
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 27
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 565
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 27
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 55.2
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 52
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 12.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 15
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 8T559029
EAN 4060833008440
UBB 500694949743
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300844
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.