text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz z grzechotką Gedore 3300836


Numer artykułu 5D131522
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 153
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 215
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 16
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 153
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 16
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 34.6
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 30.7
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 8.1
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10.6
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 5D131522
EAN 4060833008365
UBB 500694948182
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300836
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.